マイゾックス
スーパーライン引キ
手軽に使えるスタンダードなラインマーカー
各種スポーツ大会やレジャーにご利用ください
寸法(mm)
270×240×808
質量(kg)
2.7
容量(kg)
8.5
ホイール直径(Φmm)
150
ライン幅(mm)
50
距離
最大850m
マイゾックスコード
217897
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64911255
EKA622
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません