ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入

ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 - 新北九州工業ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 - 新北九州工業ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 - 新北九州工業
(2件のレビュー)

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。
扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。
羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。
再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。

材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)水色使用の目安約1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)40~50内容量1個
注意
※本品は工業扇風機専用の商品です。指巻き込み防止効果はありません。また、換気能力が落ちますので、指巻き込み防止ネット等とは併用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64911368A310-1B
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64911368
2024-07-29
用途: 扇風機に
製造業

これで三枚目を購入させていただき、工場の扇風機に被せていますが1ヵ月ぐらいで真っ黒になり、少しだけ羽の汚れが具合がゆっくりかな?羽は徐々に汚れています。

対象商品 : 64911368
2023-07-06
用途: 工場内での作業時に。
製造業

埃の付着を防げると思い購入しました。簡単にかぶせられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする