アイスプレート付 ミニクーラーファン
風とアイスプレートのダブル効果で瞬間クールダウン!冷却機能プレート付ハンディファンです。
涼しげなスケルトン仕様
真夏日でも冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。熱を帯びた箇所を効率よく冷やすことが可能です。
カラビナ付きでカバンなどにも取り付け可能です。
- 用途
- 通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
- 付属品
- 充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
- 材質
- PC、PP、ステンレス
- 高さ(mm)
- 170
- 質量(g)
- 130
- 電源
- USB充電式
- 入力
- DC5V/1A
- 縦(mm)
- 55
- 横(mm)
- 52
- 風量調整
- 弱・中・強
- 充電時間(時間)
- 2.5
- 内蔵電池
- リチウムイオン電池1200mAh
- 充電可能回数
- 300
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































