曜日別特売

ピュアリフレ 3WAYダブルファン

ピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベースピュアリフレ 3WAYダブルファン - インターベース

持つ・置く・吊るすの3WAY仕様でシーンにあわせて自在にご使用いただけるハンディファンです。
カラビナ、ストラップ付で持ち運びもらくらく
2枚羽根のパワフル仕様

用途
通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策
付属品
ストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
その他
【速度】4段階
材質
ABS、シリコン、ポリエステル
高さ(mm)
205
質量(g)
150
電源
USB充電式
入力
DC5V/1A
縦(mm)
40
横(mm)
80
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
角度調節
180°
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IB-427 7357821973578219IB-427ミストホワイト
¥3,300
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
IB-428 7357822873578228IB-428アイスグレー
¥3,300
¥2,698
¥2,968(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする