メガホンマフラーブラックエンド/REBEL

メガホンマフラーブラックエンド/REBEL - DAYTONA(デイトナ)

個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。
重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。
6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。
純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg
純正対比:約48%減
メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。
マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、
テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。(コントラストカット採用。)
平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ-
マフラージョイントガスケット付属
近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
JMCA認定番号〈120002051〉

適合車種Rebel250('17~'20)<MC49>、Rebel250 ABS('17~'20)<MC49>Rebel250 S Edition('20)<MC49>内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492860616982
52,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする