曜日別特売

HS P2(BK)Fポジション/ウインカー

HS P2(BK)Fポジション/ウインカー - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

驚きの小ささ。
ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。
レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
ホワイトポジション付きフロント側専用ウインカー。

仕様車検対応、2個1セット材質/仕上アルミニウム(ハウジング)ブラックアルマイトレンズライトスモークレンズLED通常点灯式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492914817309
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-11
用途: 純正からの交換
株式会社タツノ

車検も問題なくクリア。
フロントではレンズ内縁240mmを確保の為の
ブラケット選定に注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする