RS洗浄液(準水系・中性)

RS洗浄液(準水系・中性) - 鈴木油脂工業(SYK)

中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。
洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。
防錆剤入り。
ゴムプラスチックに対して影響が少ない。
常温から70℃付近まで使用可能。
鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)

用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64959993S-2019
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする