ガルボールG貫通ドライバー

ガルボールG貫通ドライバー SK11

ハンマーで叩ける貫通柄ドライバーです。
掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。
滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
ネジを落としにくい先端マグネット付きです。

用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)TPR・PP 材質(軸)工業用特殊合金鋼 全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64960377 SGB-T210P プラス No.2
オープン
 
 
取扱い終了
64960386 SGB-T610M マイナス 6mm
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64960377 SGB-T210P 45840298 BDP-2T BDP-2T 貫通ボールドライバー E-Value 45840298 貫通ボールドライバー E-Value 1本 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64960386 SGB-T610M 45840307 BDM-6T BDM-6T 貫通ボールドライバー E-Value 45840307 貫通ボールドライバー E-Value 1本 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする