曜日別特売

マグネット ロングキャッチ

マグネット ロングキャッチ - SK11
(2件のレビュー)

安全に素早く部品や鉄くずを回収します。
レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。

用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)内容量1個
注意
※磁力による悪影響を受ける精密機器、時計、方向コンパス等には絶対近づけないで下さい。
※金属の吸着以外には使用しないでください。
※吸着物は揺れ等により落下することがあります。
※高所での作業は止め、落下面を確認し、安全を確認して使用して下さい。
※吸着力は対象物との接地面積、対象物の重さ、厚み、塗料等の厚み等により大きく変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64960876SMK-100L
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 作業周りの清掃用
株式会社中島製作所

他社より安価であり、磁力もそこそこ、軽量で狭い場所の鉄屑処理に便利です。

対象商品 : 64960876
2022-04-06
用途: 作業後の金属片等の掃除
えにせる

趣味の機械修理後の金属除去に困っていたが、ワンタッチで吸着解除出来るので、大いに助かります。磁力は個人的にはちょうどいい感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする