コンヨ コンヨの 農具 コンヨの 土農具 コンヨの 柄 西型鍬の柄 半丸ヒツ 西型鍬の柄 半丸ヒツ 注文コード 関西型鍬の交換用。 クサビ付。 用途鍬用交換柄。 材質椎材 全長(mm)1200 質量(g)414 取付寸法(mm)33×25 内容量1個 注意 ※木製品のため若干誤差があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 33179 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64963999 33179 オープン ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 2段伸縮ガーデンクリーナー MROCAT 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ PC柄スコップオレンジ 高儀 税込¥307 ¥279 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ SENNARI 大正鍬 高儀 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ 共柄カラースコップレッド 高儀 税込¥219 ¥199 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ SENNARI堆肥万能鍬 短爪 高儀 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 回転ふるい機用 6mm目ふるい網 みのる産業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ SENNARI ステンレスさくり鍬1200mm柄 菊堂 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ PC柄スコップグリーン 高儀 税込¥307 ¥279 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具柄 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品