曜日別特売

Gコンパクト

Gコンパクト - グリーンライフGコンパクト - グリーンライフGコンパクト - グリーンライフGコンパクト - グリーンライフGコンパクト - グリーンライフGコンパクト - グリーンライフ

ブラウン・ベージュ色の外観を乱さないカラーリングのコンパクトホースリールです。
従来のコンパクトホースリールよりも内径が太い9mmホースを採用(従来7.5mm)。そのため水量が多く、散水時間の短縮ができます。
蛇口側ホースを使用しないときは本体側面パネルにすっきり収納ができます。
ホースは下巻きなので、立ったままでも巻取りが簡単です。

用途散水適合蛇口外径(Φmm)丸型:16適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓ホース内径(Φmm)9材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂内容量1個
注意
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
※その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水を抜かない状態でいますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。
※夏期に水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨らみ破損するおそれがあります。
※また、冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64966214PRM-10(BR/BE)10200×240×255(ハンドル含む)
6,164
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64966223PRM-15(BR/BE)15215×285×305(ハンドル含む)
7,255
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64966239PRM-20(BR/BE)20215×285×305(ハンドル含む)
8,164
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする