LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K 岩崎電気

質量(kg)2.0 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ECF4040W/NSAN8/DG 64968777
ECF4040W/NSAN8/DG 64968777
64968777 ECF4040W/NSAN8/DG ダークグレイ 44.4 鉛直面上110、水平面上102 ダークグレー 型押強化ガラス
71,300
43,980
48,378 (税込)
欠品中

返品不可
ECF4040M/NSAN8/DG 64968795
ECF4040M/NSAN8/DG 64968795
64968795 ECF4040M/NSAN8/DG ダークグレイ 44.4 鉛直面上58、水平面上58 ダークグレー 透明強化ガラス
71,300
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ECF4040N/NSAN8/W 64968804
ECF4040N/NSAN8/W 64968804
64968804 ECF4040N/NSAN8/W ホワイト 41.7 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス
71,300
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ECF4040N/NSAN8/DG 64968813
ECF4040N/NSAN8/DG 64968813
64968813 ECF4040N/NSAN8/DG ダークグレイ 41.7 鉛直面上30、水平面上30 ダークグレー 透明強化ガラス
71,300
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64968743 ECF4040SW/NSAN8/W ホワイト 44.4 鉛直面上136、水平面上138 型押強化ガラス
71,300
 
 
取扱い終了

返品不可
64968759 ECF4040SW/NSAN8/DG ダークグレイ 44.4 鉛直面上136、水平面上138 ダークグレー 型押強化ガラス
71,300
 
 
取扱い終了

返品不可
64968768 ECF4040W/NSAN8/W ホワイト 44.4 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス
71,300
 
 
取扱い終了

返品不可
64968786 ECF4040M/NSAN8/W ホワイト 44.4 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス
71,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64968743 ECF4040SW/NSAN8/W 65315900 ECF4050SW/NSAN8/W ECF4050SW/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65315900 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968759 ECF4040SW/NSAN8/DG 65315909 ECF4050SW/NSAN8/DG ECF4050SW/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65315909 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968768 ECF4040W/NSAN8/W 65315918 ECF4050W/NSAN8/W ECF4050W/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気 65315918 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968786 ECF4040M/NSAN8/W 65315936 ECF4050M/NSAN8/W ECF4050M/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 65315936 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする