LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)5000K

LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)5000K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)5000K 岩崎電気

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64968944 ECF8040M/NSAN8/W 中角 12000 86.5 138.7 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ホワイト
108,000
65,980
72,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
64968978 ECF8040N/NSAN8/DG 狭角 ダークグレー 9600 82.5 116.3 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ダークグレイ
108,000
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64968908 ECF8040SW/NSAN8/W 超広角 13000 86.5 150.2 鉛直面上132、水平面上140 型押強化ガラス ホワイト
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64968917 ECF8040SW/NSAN8/DG 超広角 ダークグレー 13000 86.5 150.2 鉛直面上132、水平面上140 型押強化ガラス ダークグレイ
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64968926 ECF8040W/NSAN8/W 広角 11800 86.5 136.4 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ホワイト
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64968935 ECF8040W/NSAN8/DG 広角 ダークグレー 11800 86.5 136.4 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ダークグレイ
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64968953 ECF8040M/NSAN8/DG 中角 ダークグレー 12000 86.5 138.7 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ダークグレイ
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
64968969 ECF8040N/NSAN8/W 狭角 9600 82.5 116.3 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ホワイト
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64968908 ECF8040SW/NSAN8/W 65316530 ECF8050SW/NSAN8/W ECF8050SW/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65316530 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968917 ECF8040SW/NSAN8/DG 65316539 ECF8050SW/NSAN8/DG ECF8050SW/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65316539 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968926 ECF8040W/NSAN8/W 65316548 ECF8050W/NSAN8/W ECF8050W/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316548 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968935 ECF8040W/NSAN8/DG 65316557 ECF8050W/NSAN8/DG ECF8050W/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316557 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968953 ECF8040M/NSAN8/DG 65316575 ECF8050M/NSAN8/DG ECF8050M/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316575 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64968969 ECF8040N/NSAN8/W 65316591 ECF8050N/NSAN8/W ECF8050N/NSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65316591 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気 1台 90,980 税込100,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする