LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)2700K

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)2700K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)2700K 岩崎電気

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64968987 ECF2040SW/LSAN8/W 超広角 2900 26.2 110.6 鉛直面上136、水平面上138 型押強化ガラス ホワイト
61,400
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64969014 ECF2040W/LSAN8/DG 広角 ダークグレー 2700 26.2 103.0 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ダークグレイ
61,400
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
64968996 ECF2040SW/LSAN8/DG 超広角 ダークグレー 2900 26.2 110.6 鉛直面上136、水平面上138 型押強化ガラス ダークグレイ
61,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969005 ECF2040W/LSAN8/W 広角 2700 26.2 103.0 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ホワイト
61,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969023 ECF2040M/LSAN8/W 中角 2800 26.2 106.8 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ホワイト
61,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969039 ECF2040M/LSAN8/DG 中角 ダークグレー 2800 26.2 106.8 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ダークグレイ
61,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969048 ECF2040N/LSAN8/W 狭角 2100 24.0 87.5 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ホワイト
61,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969057 ECF2040N/LSAN8/DG 狭角 ダークグレー 2100 24.0 87.5 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ダークグレイ
61,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64968996 ECF2040SW/LSAN8/DG 68185805 ECF3050SW/LSAN8/DG ECF3050SW/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気 68185805 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス 岩崎電気 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969005 ECF2040W/LSAN8/W 65315681 ECF3050W/LSAN8/W ECF3050W/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気 65315681 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969023 ECF2040M/LSAN8/W 65315699 ECF3050M/LSAN8/W ECF3050M/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 65315699 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969039 ECF2040M/LSAN8/DG 65315708 ECF3050M/LSAN8/DG ECF3050M/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 65315708 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969048 ECF2040N/LSAN8/W 65315717 ECF3050N/LSAN8/W ECF3050N/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65315717 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969057 ECF2040N/LSAN8/DG 65315726 ECF3050N/LSAN8/DG ECF3050N/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65315726 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気 1台 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする