LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)2700K
色温度(K)2700
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色2700K相当(電球色タイプ)
平均演色評価数Ra80
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
内容量1台
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64969249 | ECF8040W/LSAN8/W | 65316627 | ECF8050W/LSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969267 | ECF8040M/LSAN8/W | 65316645 | ECF8050M/LSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969276 | ECF8040M/LSAN8/DG | 65316661 | ECF8050M/LSAN8/DG |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969285 | ECF8040N/LSAN8/W | 65316670 | ECF8050N/LSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969294 | ECF8040N/LSAN8/DG | 65316679 | ECF8050N/LSAN8/DG |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |