曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)6500K - 岩崎電気
色温度(K)6500LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色6500K相当(昼光色タイプ)平均演色評価数Ra70入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アームステンレス(ポリエステル塗装)取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
配光タイプ
塗装色
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビームの開き(°)
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
64969303ECF2040SW/DSAN8/W超広角340026.2129.7鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
64969319ECF2040SW/DSAN8/DG超広角ダークグレー340026.2129.7鉛直面上136、水平面上138型押強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
64969328ECF2040W/DSAN8/W広角320026.2122.1鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
64969337ECF2040W/DSAN8/DG広角ダークグレー320026.2122.1鉛直面上110、水平面上102型押強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
64969346ECF2040M/DSAN8/W中角330026.2125.9鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
64969355ECF2040M/DSAN8/DG中角ダークグレー330026.2125.9鉛直面上58、水平面上58透明強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
64969364ECF2040N/DSAN8/W狭角250024.0104.1鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスホワイト
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
64969373ECF2040N/DSAN8/DG狭角ダークグレー250024.0104.1鉛直面上30、水平面上30透明強化ガラスダークグレイ
61,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
2025
1231日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする