LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)6500K
色温度(K)6500
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色6500K相当(昼光色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.0
グリーン購入法適合
内容量1台
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64969425 | ECF4040M/DSAN8/W | 65316101 | ECF4050M/DSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969434 | ECF4040M/DSAN8/DG | 65316110 | ECF4050M/DSAN8/DG |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969443 | ECF4040N/DSAN8/W | 65316119 | ECF4050N/DSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 狭角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969459 | ECF4040N/DSAN8/DG | 65316128 | ECF4050N/DSAN8/DG |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 狭角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |