LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)6500K

LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)6500K 岩崎電気

色温度(K)6500 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色6500K相当(昼光色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64969468 ECF6040SW/DSAN8/W 超広角 8400 61.5 136.5 鉛直面上132、水平面上140 型押強化ガラス ホワイト
75,400
43,980
48,378 (税込)
90日以内出荷

返品不可
64969477 ECF6040SW/DSAN8/DG 超広角 ダークグレー 8400 61.5 136.5 鉛直面上132、水平面上140 型押強化ガラス ダークグレイ
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969486 ECF6040W/DSAN8/W 広角 7800 61.5 126.8 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ホワイト
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969495 ECF6040W/DSAN8/DG 広角 ダークグレー 7800 61.5 126.8 鉛直面上110、水平面上102 型押強化ガラス ダークグレイ
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969504 ECF6040M/DSAN8/W 中角 8000 61.5 130.0 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ホワイト
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969513 ECF6040M/DSAN8/DG 中角 ダークグレー 8000 61.5 130.0 鉛直面上58、水平面上58 透明強化ガラス ダークグレイ
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969529 ECF6040N/DSAN8/W 狭角 6400 56.6 113.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ホワイト
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
64969538 ECF6040N/DSAN8/DG 狭角 ダークグレー 6400 56.6 113.0 鉛直面上30、水平面上30 透明強化ガラス ダークグレイ
75,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64969477 ECF6040SW/DSAN8/DG 65316381 ECF6050SW/DSAN8/DG ECF6050SW/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65316381 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969486 ECF6040W/DSAN8/W 65316390 ECF6050W/DSAN8/W ECF6050W/DSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316390 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969495 ECF6040W/DSAN8/DG 65316399 ECF6050W/DSAN8/DG ECF6050W/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316399 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969504 ECF6040M/DSAN8/W 65316408 ECF6050M/DSAN8/W ECF6050M/DSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316408 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969513 ECF6040M/DSAN8/DG 65316417 ECF6050M/DSAN8/DG ECF6050M/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 65316417 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969529 ECF6040N/DSAN8/W 65316426 ECF6050N/DSAN8/W ECF6050N/DSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65316426 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64969538 ECF6040N/DSAN8/DG 65316435 ECF6050N/DSAN8/DG ECF6050N/DSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気 65316435 LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする