LEDioc FLOOD NEO 80クラス(90クラス)6500K
色温度(K)6500
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
光源色6500K相当(昼光色タイプ)
平均演色評価数Ra70
入力電圧(V)100/200~242対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
取付エニーポジション(制限なし)
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)2.7
グリーン購入法適合
内容量1台
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64969547 | ECF8040SW/DSAN8/W | 63507005 | ECF8050SW/DSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色 | 岩崎電気 | 1台 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969556 | ECF8040SW/DSAN8/DG | 62984297 | ECF8050SW/DSAN8/DG |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色 | 岩崎電気 | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969583 | ECF8040M/DSAN8/W | 65316706 | ECF8050M/DSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969599 | ECF8040M/DSAN8/DG | 65316715 | ECF8050M/DSAN8/DG |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969608 | ECF8040N/DSAN8/W | 65316731 | ECF8050N/DSAN8/W |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 64969617 | ECF8040N/DSAN8/DG | 65316740 | ECF8050N/DSAN8/DG |
|
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ | 岩崎電気 | 1台 | ¥90,980 税込¥100,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |