飛沫防止アクリルパーテーションSuaveセット

飛沫防止アクリルパーテーションSuaveセット 加賀産業
(1件のレビュー)

デスク、会議室、商談スペース、受付等の対面で使用する飛沫防止アクリルパーテーション。圧迫感のない透明タイプで衝撃に強く、耐久性が高く立てるだけで簡単設置。
取り付け位置を選ばないSuav付き(スタンド)。
パーテーションの重みでしっかり固定。

セット内容
アクリルパーテーション×1個、パーテーションスタンドSuave×2個、吸盤×4個(スタンドを固定する場合等、必要に応じてご使用くだ
さい。)
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、飲食店での飛沫感染対策用の間仕切りに。対面での面談、商談時に。 内容量1セット
取扱説明書: (0.4MB)
注意
※アクリル素材のため、アルコール消毒等はしないでください。
※設置の際は、本製品の切断面、角などで手を切らないようご注意ください。
※アクリルパーテーションは、透明で視認しづらい場合がございますので衝突等にご注意ください。
※パーテーションスタンドSuaveを必ず2個使用し、しっかりアクリルパーテーションを支えていることをご確認ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64990224 KGW-AP-600600-01 ホワイト(スタンド)
オープン
3,790
アウトレット
4,169 (税込)
当日出荷

お客様組立品
64990233 KGW-AP-600600-38 エンジ(スタンド)
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
64990249 KGW-AP-900600-01 ホワイト(スタンド)
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
64990258 KGW-AP-900600-38 エンジ(スタンド)
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64990224
2022-03-01
用途:
来客用の机上に設置
卸売・小売業

値段以上にしっかりした作りで満足でしたので、職員用にも購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする