スマートウォッチ
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。
iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。
体温を管理する事で熱中予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中対策の目安に。
材質ABS、シリコン
寸法(mm)バンド:248
色黒
質量(g)33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×38×12
解像度240×240dpi
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)160
スクリーン1.4インチIPSカラースクリーン
防水保護等級IP67
使用期間約5~7日間
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品の血圧計測機能は医療用品レベルではありません。
※あくまで補助としてご利用いただき、医療用途としてはご使用できません。
※シガーソケットからの給電は、電圧の不安定や車内温度の影響を受けやすく、バッテリーに負担をかける可能性があります。また、コネクタが十分に奥まで挿し込まれていなかったり、斜めに差し込まれてしまっている場合、接触不良を起こして熱が発生し、発火につながる危険性があります。
※差しっぱなしでのご利用は避け、コネクタの差し込み方法もご確認の上ご使用ください。
商品説明動画
グリーンクロス スマートウォッチ SWGC
この動画は、34人が参考にしています。
スマートウォッチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 64993049
2024-02-14
- 用途:
- 日常
金子歯科医院 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
血圧については不可超いい加減
レビュー見て買ったけど、買って失敗。血圧はあてにならないです
きちんとした血圧計での測定をしましょう
それ以外の機能については試す気ないので使ってない
- 対象商品:
- 64993049
2023-06-27
- 用途:
- 高齢の母の健康管理
株式会社柴技研 様
(製造業)
高齢者には時計の文字が斜めで見にくいかも。血圧計がついているスマートウォッチはなかなか見つからなく、有って良かったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 64993049
2022-03-30
- 用途:
- 日常の体調管理
体温、脈、血中酸素濃度がわかるので
自分の健康に対して以前よりも意識を持って生活できるようになりました。無理をしないよう、これからも健康意識を高く持って生活していきたいです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 64993049
2022-07-06
- 用途:
- スポーツのときに
サービス業
健康面に対しておおよそ測れるのは、すごくいいですね~!少し計測を見ながら休憩したりするきっかけになるから良い健康対策になりますね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 64993049
2022-12-28
- 用途:
- 日常生活で。
教育・研究機関
特に、心臓が悪いので、常時観察できるのと、腕時計を新調しなければならなかったので、一挙両得を狙い購入した。少し高くても国産品であることと、ある程度の保証がついているものと思っていたが、どうやら両方ともにかなえられませんでした。心臓の計測は、他の本格的な測定値と少し誤差があるようですが、まあまあの感じで使っています。時刻は正確に動いています。画面の変化が速すぎるのが困ります。電池容量が少ないせいで、やむをえません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 64993049
2023-01-17
- 用途:
- 日常生活用
イシカワ工務店 様
(建設業・工事業)
時刻合わせの仕方がわからない。システム設定画面に時計設定の表記がないので使えません。スマートに設定ができない製品です。日本語表記の設定しかできません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07