コンパクトクーラー
お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。熱交換方式による-7度の涼しい風。
自動スイング機能あり(オートルーパー搭載)。持ち運べるハンドルも付いているからとっても便利。
冷風・送風・ドライと選べるから状況に合わせて使える。切タイマーは1→2→4→8時間に設定可能。
用途
冷房、クーラー、コンパクトクーラーとして。
工場、現場作業、オフィス、施設などに。移動可能、取付不要、排熱ダクト付き。
質量(kg)1.1
色シャンパンゴールド
消費電力(W)220/260
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×475
使用環境温度(℃)18-32
水タンク容量(L)約1.7
冷媒R134a
圧縮機レシプロ式
冷媒封入量(g)75
使用環境湿度(%)30-90
内容量1台
工場、現場作業、オフィス、施設などに。移動可能、取付不要、排熱ダクト付き。
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 64993103
2021-07-27
- 用途:
- 事務所
製造業
冷房使用時、前方吹き出し口からは程好い冷風が出ていて心地良いのですが、後方部からは熱気が排出されており、熱気の方が勢いが強いので部屋全体の温度は上がってしまいます。吹き出し口の前で局所的に冷やしたい時には有効ですが・・・。除湿機能は素晴らしく、ジメジメの梅雨時は半日でタンクに水が満タンになりました。梅雨時に重宝しそうです。
1人が参考にしています