曜日別特売

DOT4 ブレーキフルード(Class6) 1L

DOT4 ブレーキフルード(Class6) 1L - ATE
(2件のレビュー)

同製品は多くの欧州車種へも純正指定 ( OEM供給 ) されており、近年のESP / ABS / ASR搭載車種へも安心しての使用が可能です。

用途ブレーキフルードによってブレーキキャリパーやドラムブレーキのホイールシリンダーへ制動力が伝達される。規格DOT4交換目安交換推奨年数:2粘度(-40℃)700沸点(℃)ドライ:265、ウェット:175危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性内容量1本
注意
※ブレーキ液には吸湿性が有り、吸湿すると沸点が低下し、ペーパーロックを起こして、ブレーキが効かなくなる危険があるので、注意すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6499475603.9901-6402.2
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64994756
2024-06-01
用途: BMWの車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

E90セダンの車検交換用で購入しました、ブレーキタッチも良くなり問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 64994756
2023-11-11
用途: 車両のフルード交換。
アルゴ

タフでタッチも良くなり、おもいきり強くかけられるブレーキとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする