曜日別特売

現場服 アームカバー 6633

現場服 アームカバー 6633 - ジーベック現場服 アームカバー 6633 - ジーベック現場服 アームカバー 6633 - ジーベック現場服 アームカバー 6633 - ジーベック現場服 アームカバー 6633 - ジーベック
(3件のレビュー)

定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。

材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%特性吸汗速乾、消臭内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
袖口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650092896633迷彩ブルーM36下:15、上:21.5
1,400
799
879(税込)
当日出荷
650092986633迷彩ブルーL38下:16、上:23.5
1,400
799
879(税込)
3日以内出荷
650093076633迷彩ブルーLL40下:17、上:26.5
1,400
799
879(税込)
3日以内出荷
650093166633迷彩シルバグレーM36下:15、上:21.5
1,400
799
879(税込)
当日出荷
650093256633迷彩シルバグレーL38下:16、上:23.5
1,400
799
879(税込)
当日出荷
650093346633迷彩シルバグレーLL40下:17、上:26.5
1,400
799
879(税込)
当日出荷
650093436633迷彩レッドM36下:15、上:21.5
1,400
799
879(税込)
3日以内出荷
650093596633迷彩レッドL38下:16、上:23.5
1,400
799
879(税込)
当日出荷
650093686633迷彩レッドLL40下:17、上:26.5
1,400
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
650093866633クロL38下:16、上:23.5
1,400
799
879(税込)
当日出荷
650093776633クロM36下:15、上:21.5
1,400
799
879(税込)
取扱停止中
650093956633クロLL40下:17、上:26.5
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65009307
2025-05-26
用途: 仕事用に
製造業

暑くなって来たこの時期、インナーだと息苦しさを感じてしまうので、腕の保護も兼ねてアームカバーを選択しました。結果的に購入して正解だったと思います。
数セット購入してローテーションしてます。
リピート購入決定です。

対象商品 : 65009289
2022-09-17
用途: 作業時
農・林・水産業

引締め感、長さ、使いやすさ良いです。
あとは耐久性がどうかですね。
でも値段もお手頃だから◯

対象商品 : 65009307
2021-06-23
用途: 仕事(足場鳶)
建設業・工事業

普段5Lを着ているのでLLサイズはキツすぎた
大きいサイズのアームカバーはなかなか無いし、デザインは大満足なので、3L…4Lがあれば嬉しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする