道刃物工業 道刃物工業の 作業工具 道刃物工業の 大工道具 道刃物工業の 彫刻刀 ハイス鋼 版画刀 平丸刀 特大サイズ ハイス鋼 版画刀 平丸刀 特大サイズ 注文コード 65017804 注文コード 65017804 丸みを帯びた刃先で広い面の削り出しに。大きな面積をさらえたい時に使用します。柄の仕様がのみと同じように変更になりました。(2020.02.14) 用途木版画用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:ケヤキ 全長(mm)150 柄長さ(mm)110 サイズ(mm)12 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40011200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65017804 40011200 ¥4,000 ¥3,698 ¥3,698 ¥4,068 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 大工道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 播磨王 替刃式追入のみ用 替柄 小山金属工業所 税込¥1,538 ¥1,398 C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ A-SWLCボーリングバー スクリュークランプ(ツールホルダー) ワルター 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ C-DDMN旋削ホルダー45° リジットクランプ ワルター 税込¥51,678~ ¥46,980~ A-SVUB-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥16,478~ ¥14,980~ C-STGC旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ SK鋼 二枚作里鉋 小山金属工業所 税込¥32,978 ¥29,980 CRDNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥13,178~ ¥11,980~ C-SVVB旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥40,678~ ¥36,980~ C-DSSN旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ C-SVHB旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥40,678 ¥36,980 DVPNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥16,478~ ¥14,980~ C-PSKNボーリングバー レバークランプ ワルター 税込¥42,878~ ¥38,980~ A-PDUNボーリングバー レバークランプ ワルター 税込¥35,178~ ¥31,980~ A-DWLNボーリングバー リジットクランプ ワルター 税込¥35,178~ ¥31,980~ C-DVMN旋削ホルダー45° リジットクランプ ワルター 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ A-DVUNボーリングバー リジットクランプ ワルター 税込¥40,678 ¥36,980 DWLNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥13,178~ ¥11,980~ DCBNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥14,278~ ¥12,980~ 彫刻刀用レザーカバー 道刃物工業 税込¥538 ¥489 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具彫刻刀彫刻刀(単品) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります 彫刻刀(単品) 彫刻刀(セット) その他彫刻刀 シェアする マイページ 最近見た商品