道刃物工業 道刃物工業の 作業工具 道刃物工業の 大工道具 道刃物工業の 彫刻刀 版画刀 浅丸刀 大サイズ 版画刀 浅丸刀 大サイズ 注文コード 65017944 注文コード 65017944 注文コード 65017953 丸刀よりゆるやかなU字型で浅い溝が彫れます。柄の仕様がのみと同じように変更になりました。(2020.02.14) 用途木版画用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:ケヤキ 全長(mm)150 柄長さ(mm)110 刃型浅丸型 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40050900 40051200 サイズ(mm) 選択解除 912 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65017944 40050900 9 ¥4,000 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,288 (税込) 6日以内出荷 65017953 40051200 12 ¥4,000 ¥3,898 ¥3,898 ¥4,288 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 大工道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity C-DDJN旋削ホルダー リジットクランプ ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ A-SVQBボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥16,478~ ¥14,980~ 播磨王 替刃式追入のみ用 替柄 小山金属工業所 税込¥1,538 ¥1,398 A-SDUC-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥16,478~ ¥14,980~ A-DWLNボーリングバー リジットクランプ ワルター 税込¥35,178~ ¥31,980~ C-DVMN旋削ホルダー45° リジットクランプ ワルター 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ DVPNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥16,478~ ¥14,980~ のみ柄 #4 BIGMAN 税込¥823 ¥748 バスケットへ C-WLNRボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ C-SVJB旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥40,678~ ¥36,980~ C-STGC旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ SK鋼 二枚作里鉋 小山金属工業所 税込¥32,978 ¥29,980 C-SDUCボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥47,278~ ¥42,980~ CRDNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥13,178~ ¥11,980~ A-DTFNボーリングバー リジットクランプ ワルター 税込¥35,178~ ¥31,980~ C-DSSN旋削ホルダー スクリュークランプ ワルター 税込¥32,978~ ¥29,980~ 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ 税込¥439~ ¥399~ (13) DDJNシャンク工具 リジットクランプ ワルター 税込¥10,998 ¥9,998 A-SWLCボーリングバー スクリュークランプ(ツールホルダー) ワルター 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ A-SVUB-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルター 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具大工道具彫刻刀彫刻刀(単品) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります 彫刻刀(単品) 彫刻刀(セット) その他彫刻刀 シェアする マイページ 最近見た商品