小細工のみ ハーフセット 8本組

小細工のみ ハーフセット 8本組 道刃物工業

荒彫りから仕上げ彫りまでオールマイティでお手軽な8本セット仏像彫刻・能面に幅広く使用。小細工のみは刃先の大きさが変わっても柄の太さが均一なのが最大の特徴です。

用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 付属品ビニールレーザーケース セット内容平型9mm、18mm/丸型6mm、18mm/浅丸15mm/三角6mm、印刀右9mm/(ハイス彫刻刀)/小道具鋸天道 材質刃先:刃物鋼白紙2号(完全手付刃物)、柄:サクラ 長さ(mm)180(丸軸) 全長(mm)約240 径(Φmm)柄:18 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65018337 61000800
33,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする