ゴムハン彫刻刀3本組 Aセット
消しゴムはんこ専用の彫刻刀で、フィット感抜群のラバークリップ。スタンダードサイズを取り揃えました。
※木彫用の鋼を使用しておりますが、消しゴムはんこ用に形状を合わせているため木版画や木彫などへの使用はおすすめ出来ません。
用途消しゴムはんこ
付属品刃先保護キャップ付き
セット内容印刀4.5mm、丸刀6mm、三角4.5の3本セット
材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
内容量1セット
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください