ゴムハン彫刻刀 3本組 S
消しゴムはんこ専用の彫刻刀で、フィット感抜群のラバークリップ。彫刻刀は細いサイズをそろえたスペシャルサイズ
用途消しゴムはんこ
付属品刃先保護キャップ付き
セット内容印刀曲4.5mm、丸刀小3mm、三角小3mmの3本セット
材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
内容量1セット
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください
消しゴムはんこ専用の彫刻刀で、フィット感抜群のラバークリップ。彫刻刀は細いサイズをそろえたスペシャルサイズ