曜日別特売

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。
S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1形状B(首下ストレート)内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
※L/Dは首下長(L1)/外径(ΦDc)です。
※適用インサート欄:□は英文字が入ります。
全56種類を絞り込む
外径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃先R(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
加工穴深さ(l/d)
首下径(Φmm)
シャンク長(mm)
角度(°)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40887524ABPF06S06W639062510.34.25.565-ZPFG06N-SH、ZDFG06N-S□
42,310
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40887533ABPF06S06WL656312066510.310.85.555-ZPFG06N-SH、ZDFG06N-S□
43,470
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
42789164ABPF08S08W-90-258490825253.17.565-ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
51,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
40886562ABPF08S08W84100830303.87.570-ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
52,540
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
42789173ABPF08S08W-115-5084115850506.37.565-ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
53,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
40886632ABPF08S08WL84130865658.17.565-ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
54,810
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789189ABPF08S08W-140-7584140875759.47.565-ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
55,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
40887253ABPF08S08WL95841608959511.97.565-ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
57,080
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
42789198ABPF08S08W-175-11084175811011013.87.565-ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
62,470
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
42789207ABPF10S10W-90-251059010251839.565-ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
54,250
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
40886571ABPF10S10W1051001035183.59.565-ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
54,520
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
42789216ABPF10S10W-115-5010511510501859.565-ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
59,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
40886657ABPF10S10WL1051401075187.59.565-ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
59,920
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
40887271ABPF10S10WL951051601095189.59.565-ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
62,620
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
42789225ABPF10S10W-185-1201051851012018129.565-ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
68,300
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
40887262ABPF10S10WL1401052201014018149.580-ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
70,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
42789234ABPF12S12W-95-30126951230212.911.565-ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
66,590
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
40886587ABPF12S12W1261101245213.811.565-ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
68,710
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
42789243ABPF12S12W-125-60126125126021511.565-ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
69,150
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
40886675ABPF12S12WL1261501285217.111.565-ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
72,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
40887287ABPF12S12WL10012620012100218.311.5100-ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
74,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
40887296ABPF12S12WL120126200121202110.811.580-ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
74,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
40887305ABPF12S12WL150126220121502112.511.570-ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
78,080
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
42789259ABPF16S16W-105-351681051635272.21570-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
74,960
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
42789268ABPF16S16W-120-501681201650273.11570-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
83,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
40887314ABPF16S16W601681301660273.81570-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
85,170
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40886641ABPF16S16WL8016816016802751580-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
91,840
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
40887332ABPF16S16WL10016820016100276.315100-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
99,520
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
40886596ABPF16S16WE16820016120277.51580-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
99,520
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
40887323ABPF16S16WE15016822016150279.41570-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
106,460
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
42789277ABPF16S16W-250-180168250161802711.31570-ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
120,950
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
42789286ABPF20S20W-120-40201012020403521980-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
94,690
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
42789295ABPF20S20W-140-60201014020603531980-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
103,210
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
40887341ABPF20S20W80201016020803541980-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
113,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40887366ABPF20S20WL10020102202010035519120-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
128,900
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
40886666ABPF20S20WL12020102202012035619100-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
128,900
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
40886605ABPF20S20WE201025020150357.519100-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
136,830
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
42789304ABPF20S20W-270-190201027020190359.51980-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
141,940
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
40887357ABPF20S20WE22020103002022035111980-ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
150,460
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
42789313ABPF25S25W-130-502512.513025504322480-ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
137,550
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
42789329ABPF25S25W-160-802512.51602580433.22480-ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
149,040
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
40887375ABPF25S25W1002512.52202510043424120-ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
160,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
40887384ABPF25S25WL1202512.522025120434.824100-ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
160,400
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
40886711ABPF25S25WL1502512.52502515043624100-ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
183,110
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
40886614ABPF25S25WE2512.530025190437.624110-ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
205,810
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
42789338ABPF25S25W-300-2202512.530025220438.82480-ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
205,810
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
42789347ABPF30S32W-160-8030151603280552.52980-ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
188,790
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
40887393ABPF30S32W100301518032100553.329800.7(θn)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
191,620
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
40887402ABPF30S32W120301522032120554291000.6(θn)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
229,950
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
40886727ABPF30S32WL150301525032150555291000.4(θn)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
245,560
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする