曜日別特売

組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用

組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]組替えられるマグネットスタンド ユートリム スマホ・タブレット 両用 - SONIC(ソニック)[文具]

置くもの、使用するシーンに合わせてマグネットで
自由自在に組み替えられる。

用途メイク時、鏡を立てかけて。タブレットを使用したレジで。オンライン会議、授業に。キーボードの一時収納に。仕様目安保持荷重:J・L型トレー各約700gf付属品J型トレー(磁石付)、L型トレー(磁石付)、フレキシブルケーブルクリップ(2個入・磁石内臓)寸法(mm)本体:約150×220×132、J型トレー:約148×89×55、L型トレー:約148×68×45ホワイト質量(g)1200(パッケージ含む)対応機種最大13.5インチタブレットのスタンドが可能主要材質スチール内容量1個
注意
※磁気カードや磁気の影響を受ける電子機器・電子医療機器・時計などは近づけないでください。
※損害についてメーカーでは責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65028033UT-4792-W
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする