アビテ アビテの 農業・園芸資材 アビテの 支柱・アーチ・柵 アビテの 支柱関連商品 ルオント・ウッドフェンス 水抜き穴あり ルオント・ウッドフェンス 注文コード 65028539 注文コード 65028548 注文コード 65028557 ガーデニングがより楽しくなるような、ナチュラル アンティーク調の折りたたみウッドフェンス。 全2色展開。 材質ウッド 仕様水抜き穴あり 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 YA-301-NA YA-301-WH YA-302-NA YA-302-WH 色 選択解除 ナチュラルホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 810×20×4001210×20×400 タイプ 選択解除 2レン3レン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65028539 YA-301-NA ナチュラル 810×20×400 2レン ¥3,300 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 8日以内出荷 65028548 YA-302-WH ホワイト 1210×20×400 3レン ¥4,900 ¥4,898 ¥4,898 ¥5,388 (税込) 8日以内出荷 65028557 YA-302-NA ナチュラル 1210×20×400 3レン ¥4,900 ¥4,898 ¥4,898 ¥5,388 (税込) 8日以内出荷 65028523 YA-301-WH ホワイト 810×20×400 2レン ¥3,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビックツマソーⅡ 東都興業 税込¥89,078~ ¥80,980~ ツマソーⅢ 東都興業 税込¥45,078 ¥40,980 菊支柱 アルミ製 スーパーDX 国華園 税込¥604 ¥549 バスケットへ ウッドバレルプランター 深型 タカショー 税込¥2,638~ ¥2,398~ (1) 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業 税込¥7,678 ¥6,980 バスケットへ ニューツマソー ネット同梱品 東都興業 税込¥47,278~ ¥42,980~ 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業 税込¥7,678 ¥6,980 バスケットへ コーヒーバレル 大小2個組 住まいスタイル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スーパー輪台 国華園 税込¥340~ ¥309~ トリケード15P連結タイプ ミツギロン 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ バスケットポット 山田化学 税込¥131 ¥119 バスケットへ ほすべー 南榮工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 樹脂製平板 エスコ 税込¥4,288~ ¥3,898~ 菊の輪台 パック入 10ケ 小泉金網 税込¥296~ ¥269~ サスティー シングルパック キャビノチェ 税込¥428~ ¥389~ (18) トンネル支柱 ジェイワークスプランニング 税込¥5,718~ ¥5,198~ ニューツマソー ネット展張品 東都興業 税込¥56,078~ ¥50,980~ 育苗ハウス 南榮工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ アルミ製 菊支柱 福助用 国華園 税込¥494 ¥449 バスケットへ ニューツマソー 東都興業 税込¥45,078~ ¥40,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材支柱・アーチ・柵支柱関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります 園芸支柱 トンネル支柱 支柱関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品