タブレビトン・ボックススツール
ステンシル風プリントを施したヴィンテージドラム缶のボックススツール。
木の蓋を開けると中は収納スペース。
様々なテイストの家具とマッチして、こなれた雰囲気を演出してくれます。
耐荷重量:約80kg
材質アイアン、ウッド
耐荷重(kg)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×305×410(取手部分含まず)
素材アイアン
内容量1個
ステンシル風プリントを施したヴィンテージドラム缶のボックススツール。
木の蓋を開けると中は収納スペース。
様々なテイストの家具とマッチして、こなれた雰囲気を演出してくれます。
耐荷重量:約80kg