トゥジュール・ラウンドカート

トゥジュール・ラウンドカート アビテ

お家時間を快適に。
シンプルデザインに厚手の丈夫なキャンバス生地。
小物や衣服の整理に。
内側はPEコーティング加工のためランドリーボックス
としてもお使いいただけます。
キャスター付きで移動もラクラク。
巾着仕様で中身を隠せますよ。
全2色展開。

材質生地:綿(PEコーティング)、巾着部:ポリエステル、ワイヤーフレーム:アイアン、キャスター:ポリプロピレン 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×410(取手部分含まず) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65030219 LR-006-GR グリーン
3,000
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷
65030203 LR-006-NA ナチュラル
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする