ドゥバーズ・キャンパストート
カジュアルだけど大人っぽく、大人っぽいけど気取らない。
そんなカジュアル&ベーシックなキャンバス風生地のバッグ。
お買い物のエコバッグにも。開口部はファスナー仕様。
マチの外側両面に500mLペットボトル収納可能なオープンポケット付き。
全7色展開。
材質表生地:綿、合皮部:ポリウレタン、内張:ポリエステル
サイズL
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(取手部分含まず)
内容量1個
カジュアルだけど大人っぽく、大人っぽいけど気取らない。
そんなカジュアル&ベーシックなキャンバス風生地のバッグ。
お買い物のエコバッグにも。開口部はファスナー仕様。
マチの外側両面に500mLペットボトル収納可能なオープンポケット付き。
全7色展開。