ドゥバーズ・キャンバストート

ドゥバーズ・キャンバストート アビテ

カジュアルだけど大人っぽく、大人っぽいけど気取らない。
そんなカジュアル&ベーシックなキャンバス風生地のバッグ。
お買い物のエコバッグにも。開口部はファスナー仕様。
マチの外側両面に500mLペットボトル収納可能なオープンポケット付き。
全7色展開。

材質表生地:綿、合皮部:ポリウレタン、内張:ポリエステル サイズL 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×130×330(取手部分含まず) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65030474 NJ-501-IV アイボリー
2,400
 
 
取扱い終了
65030483 NJ-501-GY グレー
2,400
 
 
取扱い終了
65030499 NJ-501-CA キャメル
2,400
 
 
取扱い終了
65030508 NJ-501-NV ネイビー
2,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする