巻き取り式フィルムパーティション

巻き取り式フィルムパーティション キングジム 巻き取り式フィルムパーティション キングジム 巻き取り式フィルムパーティション キングジム 巻き取り式フィルムパーティション キングジム 巻き取り式フィルムパーティション キングジム 巻き取り式フィルムパーティション キングジム 巻き取り式フィルムパーティション キングジム 巻き取り式フィルムパーティション キングジム

組立・設置・廃棄がラクラク!
軽量コンパクト設計!
くるくる広げてサッと設置!
廃棄がラク!

用途飛沫が気になる場所に 材質段ボール、OPPフィルム 質量(g)約280(一個あたり) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×80×60 内容量1パック(10個)
注意
※こちらの収納箱は、台座として使用しますので、捨てないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65030709 8270-10
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする