東栄管機
水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
アイボリー
寸法H(mm)
70
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
内容量
1個
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
接続
材質(接続部)
材質(給水管)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038786
70A9-VP13UA
900
650
Rp1/2
TS MWL13
VPパイプ13
¥
2,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
65038795
70A12-VP13UA
1200
950
Rp1/2
TS MWL13
VPパイプ13
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65038804
70A9-VP20UA
900
650
Rp3/4
TS MWL20
VPパイプ20
¥
4,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65038813
70A12-VP20UA
1200
950
Rp3/4
TS MWL20
VPパイプ20
¥
5,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください