東栄管機
水栓柱
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質(外筒)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質
充填剤:発泡ウレタン
寸法H(mm)
70
内容量
1個
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
全6種類を絞り込む
材質(給水管)
VPパイプ13
ライニング鋼管VA15
ライニング鋼管VB15
寸法L1(mm)
900
1200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
材質(給水管)
材質(接続部)
接続
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038926
70A9-VA15UA
アイボリー
ライニング鋼管VA15
給水栓:コア付水栓L1/2、配管:コアコートL1/2
給水栓:Rc1/2、配管:Rc1/2(コア付)
900
650
¥
5,610
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
65038935
70A12-VA15UA
アイボリー
ライニング鋼管VA15
給水栓:コア付水栓L1/2、配管:コアコートL1/2
給水栓:Rc1/2、配管:Rc1/2(コア付)
1200
950
¥
6,470
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
65038944
70A9-VB15UA
アイボリー
ライニング鋼管VB15
給水栓:コア付水栓L1/2、配管:コアコートL1/2
給水栓:Rc1/2、配管:Rc1/2(コア付)
900
650
¥
6,470
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
65038953
70A12-VB15UA
アイボリー
ライニング鋼管VB15
給水栓:コア付水栓L1/2、配管:コアコートL1/2
給水栓:Rc1/2、配管:Rc1/2(コア付)
1200
950
¥
7,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65038969
70A9-VP13UM
ミカゲ
VPパイプ13
TS MWL13
Rp1/2
900
650
¥
3,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
65038978
70A12-VP13UM
ミカゲ
VPパイプ13
TS MWL13
Rp1/2
1200
950
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください