マグネットフック

マグネットフック - 大一鋼業マグネットフック - 大一鋼業マグネットフック - 大一鋼業マグネットフック - 大一鋼業
(1件のレビュー)

金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。

材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:ネオジウム磁石、ヨーク:鉄耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1パック(2個)
注意
※パソコンなどの電子機器、電子医療、時計、など磁気を嫌うものへは近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65043327Nmg-2スリムスイング
オープン
489
538(税込)
当日出荷
65043336Nmg-1スリムシングル
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65043336
2022-06-27
用途: 玄関ドアのちょい掛けに

シンプルなマグネットフックを探していました。以前使用していたものは耐荷重が少なめで触ると直ぐ動きましたが、こちらはビタッとつきます。2㎏まで耐えられる分、もう少しフック部分が大きくてもよかったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする