大一鋼業
シートフック スイング
フックと一体になってうるシートです。
シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
5
材質(シート)
塩化ビニール
取付場所
光沢のある平らな場所・吸着シートより大きいタイル・艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面
材質(フック)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1パック(2個)
注意
※破損の恐れがある薄いガラスや傷の入ったガラス面でのご使用はお避けください。
※取付面の材質や表面加工により取付けられない場合があります。(冷蔵庫・タイルの表面加工など。)
※取付不可能な場所:土壁・しっくい・模様のあるステンレス・布やビニールなどの壁紙。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65043345
SHEET-2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください