大一鋼業
スッポンゼリー状接着剤フック
コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。
付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所
ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチロール・アクリル等のプラスチックに使用した場合、接着部や周辺部に細かなひび割れを生じたり、表面が溶けることがあります。
※接着部周辺が白化することがあります。
※取付けられない場所・条件:土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・ガラス・大理石などの高級石材・直射日光や熱などで高温になる壁・衝撃のかかるところ・熱変形するところ。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65043388
AS-8
1パック(2個)
8
シルバー
ステンレス
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
65043397
ANH-4
1パック(5個)
4
ブロンズ
スチール
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
65043406
SUH-4
1パック(5個)
4
シルバー
ステンレス
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください