曜日別特売

サポートクッション ファイテン

サポートクッション ファイテン - ボンフォームサポートクッション ファイテン - ボンフォームサポートクッション ファイテン - ボンフォーム

運転中のカラダをリラックス状態へサポートファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いた低反発肘掛けパッド。
本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されたサポートクッション。
「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。
体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用。
裏面にノンスリップ素材を採用。ズレに強い。
軽自動車に多い大型アームレスト用のサイズ。

ブラック材質(本体)[表地]ナイロン・ポリエステル、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]合成ゴム質量(g)約140タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×34使用上の注意※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650452695815-78BK
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする