サンシェード サンリオ/キティ サンリオキャラMIX
サンリオキャラクターが勢揃い♪フロントガラスにフィットするサンシェード。
サンリオの人気キャラクターが勢揃い。
フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します。
吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。
軽自動車にピッタリ!
形状フロントガラス用 ワンタッチ吸盤 120×60cm
色ホワイト
材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート
質量(g)約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約120×0.3×60
使用上の注意※運転の際は必ず本品を取外してください。※太陽の反射光が一点に集中しないようご注意ください。集光効果によって高熱を発生させる恐れがあります。※折り目以外を曲げたり、湾曲させての取付け・保管はおやめください。※本品は温度上昇を完全に防ぐものではありません。※フロントガラス以外でのご使用はできません。※ご使用方法によってはダッシュボードに擦り傷が付くことがあります。取扱いにご注意ください。※必ず寸法をご確認の上お買い求めください。※縫製されているゴムを無理に引っ張らないでください。※長期間のご使用により変色・変質することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
内容量1個