シートクッション ディンプルライン

シートクッション ディンプルライン - ボンフォームシートクッション ディンプルライン - ボンフォーム

人気のレザークッション。
レザーとディンプル生地でスポーティーなデザイン。
抜群のクッション性!ボリューム感たっぷりの綿入りクッション。

形状綿入角 43×43cm材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]ポリエステル・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約370タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×0.6×43使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650455585752-06BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
650455675752-06REレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする