シートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス

シートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォームシートクッション ピーナッツ/スヌーピー スヌーピープレス - ボンフォーム

スヌーピーと一緒にドライブ♪人気のプレスクッション。
スヌーピーとウッドストックがかわいいプレスクッション。
ベロア素材で手触り抜群!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
手洗いすることができます。

材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%タイプシングルクッション使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650455765712-02BK角型 45×45cmブラック約180約45×2×45
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
650455855712-02GY角型 45×45cmグレー約180約45×2×45
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
650455945712-07BK背もたれ付ダブル 48×95cmブラック約390約48×2×95
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
650456035712-07GY背もたれ付ダブル 48×95cmグレー約390約48×2×95
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
650456195712-05BKトリプル 125×42cmブラック約460約125×2×42
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
650456285712-05GYトリプル 125×42cmグレー約460約125×2×42
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする