シートクッション ベーシックスタイル

シートクッション ベーシックスタイル - ボンフォームシートクッション ベーシックスタイル - ボンフォームシートクッション ベーシックスタイル - ボンフォームシートクッション ベーシックスタイル - ボンフォーム

スポーティーにスタイルアップ人気のヒップ型形状クッション。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
スカート型ストッパー付きでクッションのめくれ上がりを防止!
スポーティなデザインが内装にマッチ。

形状ヒップ型 ストッパー付 スカート付 45×45cm材質(本体)[表地]ポリエステル・合成皮革、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約260タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×45使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650456735748-43BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
650456895748-43REレッド
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする