曜日別特売

バッテリーポータブルボックス

バッテリーポータブルボックス - KBL(ケービーエル)バッテリーポータブルボックス - KBL(ケービーエル)バッテリーポータブルボックス - KBL(ケービーエル)バッテリーポータブルボックス - KBL(ケービーエル)バッテリーポータブルボックス - KBL(ケービーエル)

市販のバッテリーをポータブル電源に!
DC・USB出力用の外部出力ソケットやバッテリーの残量表示がついた
バッテリーポータブルボックスです。
バッテリーに接続するだけで簡単にポータブル電源に変更可能。
インバーター(別売)を接続すれば家庭用AC電源に変換可能です。
バッテリーを外部の衝撃や、ゴミ、ほこりからまもる丈夫なポリプロピレン製です。
B19~D31サイズまで対応!
※使用するバッテリーはディープサイクルバッテリーがお勧めです。
(バッテリーの保証対象外となる可能性があります)
過電流保護機能付き。(16Aブレーカー)電池残量ディスプレイ。外部接続端子付き。

用途アウトドア・緊急時の電源。キャンプの電源供給に!車中泊でも使える!停電・災害の備えに!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)適合バッテリー:325×200×180まで対応 ※ディープサイクルバッテリーをお勧めします。ソケットUSB:5V/1A×2ポート、2.1A×2ポート、シガーソケット:DC出力 12V×1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65045698RK-DP001
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする