ボンフォーム
ファンシー フェリシモ猫部 FNお魚大好き
猫好き集まれ!フェリシモ猫部ティッシュカバー。
第2弾!フェリシモ猫部とコラボ。
6.5cm厚までのティッシュボックスにピッタリ。
車内だけでなくお部屋で使ってもかわいい。
ベルトを外しても使えるフック付。
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質(本体)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65045908
7260-05IV
ティッシュカバー 12×25×4.5~6.5cm
[表地]ポリエステル100%
約80
約12×25×4.5~6.5
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65045917
7260-16IV
シートベルトパッド 8×1.5×25cm
[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
約70
約8×1.5×25
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません