低反発クッション カスタムディンプル

低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム低反発クッション カスタムディンプル - ボンフォーム

低反発レザークッション。
スポーティーなカラーパンチングクッション・体圧分散!中材に低反発ウレタン使用。
中材の低反発ウレタンが衝撃を吸収し、お尻にかかる耐圧を分散します。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%タイプシングルクッション使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご確認ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650461275735-43BKヒップ型 45×45cmブラック約320約45×2.3×45
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
650461365735-43REヒップ型 45×45cmレッド約320約45×2.3×45
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
650461455735-05BKトリプル 45×125cmブラック約980約128×2.3×45
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
650461545735-05REトリプル 45×125cmレッド約980約128×2.3×45
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする